Startseite

DISANO - DIS41479100 RODIO 1890 LED 157W CLD CELL GRAF - 41479100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 157 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952135831

Artikelnummer

DIS41479100

Herstellernummer

41479100

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

157 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

21200 lm

Lichtstrom:

23376...23376 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

156...156 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

333 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

568 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Nennstrom:

700...700 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Riflettore: fascio simmetrico e asimmetrico in policarbonato con metalizzazione PVD superficiale ad alta efficienza; stradale in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD). Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Dotazione: completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per una rapida installazione. Sezionatore di sicurezza per interrompere l’alimentazione durante la manutenzione a richiesta. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne inacc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido a perforazione d’isolante per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. Fattore di potenza: >= 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B20). LED 4000K - 21200lm - CRI 80 - 700mA - 156W. Grafite.