Startseite

DISANO - DIS41481800 RODIO 3 1804 JM-T 250 CNR-L GRAFITE - 41481800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952049732

Artikelnummer

DIS41481800

Herstellernummer

41481800

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E40

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

145 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

250...250 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

461 mm

Länge:

522 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo senza telaio: In alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Riflettore: simmetrico, in alluminio martellato 99.85, ossidato anodicamente spessore 3µ e brillantato. Diffusore: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001). Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada: In ceramica con contatti argentati. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento con calza in fibra di vetro, sezione 1 mm2 . Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori 4 mm2. Equipaggiamento: Guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. Ø 1/2 pollice gas. Viterie in acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in acciaio con scala goniometrica. Vetro frontale, apribile a cerniera senza l’uso di utensili, rimane agganciato al corpo dell’apparecchio. Con valvola di ricircolo aria. Ganci di chiusura in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.