DISANO - DIS41521199 1808 MAX-TS2000LA CNR GREY GRAF RC - 41521199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952067651
Artikelnummer
DIS41521199
Herstellernummer
41521199
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
417 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
2000...2000 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
154 mm
Länge:
662 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



