DISANO - DIS41521200 OLYMPIC 1808 SAP-T 1000LA S+L GREY GRAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952067521
Artikelnummer
DIS41521200
Herstellernummer
41521200
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E40
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
1000...1000 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
662 mm
Länge:
754 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



