Startseite

DISANO - DIS41522000 OLYMPIC 1809 JM-TS 1000SA S GREY GRAF - 41522000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952067507

Artikelnummer

DIS41522000

Herstellernummer

41522000

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Reflektor:

hochglänzend

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

1000...1000 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

754 mm

Länge:

662 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo: In alluminio pressofuso EN AB 46100 Copertura: In alluminio pressofuso EN AB 46100 con alettature di raffreddamento. Acceso posteriore al vano lampada. Apribile a cerniera, con ganci di chiusura in acciaio inox. Riflettore: Asimmetrico in alluminio lucido 99.85, ossidato anodicamente e brillantato con regolazione del flusso luminoso che permette di ottenere 4 diverse distribuzioni fotometriche. Diffusore: Vetro temprato sp.4mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001). Vetro inclinato a 20° in modo tale da ottenere elevati valori di rendimento ottico di asimmetria e intensità massima elevata. Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada: Regolabili in 4 posizioni per poter modificare la distribuzione fotometrica in relazione alla posizione di installazione. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz (1000W) o 400V (2000W) Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm2. Morsettiera a 2P+T con sezione massima ammessa dei conduttori 6 mm2. Dotazione: E’ possibile effettuare le operazioni di manutenzione senza l’utilizzo di utensili. Sezionatore di sicurezza per interrompere l’ alimentazione durante la manutenzione. Equipaggiamento: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon ½ Gas. Staffa in acciaio zincata e verniciata con scala goniometrica.Viterie esterne in acciaio inox. Valvola di ricircolo aria. NORMATIVA: Prodotti inconformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.