DISANO - DIS41522100 OLYMPIC 1809 JM-TS 2000SA S GREY GRAF - 41522100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952067514
Artikelnummer
DIS41522100
Herstellernummer
41522100
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Reflektor:
hochglänzend
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
2000...2000 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
754 mm
Länge:
662 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



