Startseite

DISANO - DIS42045000 ATTACCO PARETE CILINDRO 401 GREY9007 - 42045000

KopierenKopieren
DISANO - DIS42045000 ATTACCO PARETE CILINDRO 401 GREY9007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - mehrfarbig

  • Länge - 310 mm

  • Breite - 100 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952050714

Artikelnummer

DIS42045000

Herstellernummer

42045000

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

310 mm

Breite:

100 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Attacco a parete per Cilindro