Startseite

DISANO - DIS42059800 CLESSIDRA 5 1554 22W CLD CELL GREY9007 - 42059800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 22 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952124118

Artikelnummer

DIS42059800

Herstellernummer

42059800

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

22 W

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

243 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

180 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

224 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CORPO: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici ed agli urti. VERNICIATURA: Con polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. NORMATIVE: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34- 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. LED 240lm+1340lm - tot:20W - 4000K - CRI 80.