Startseite

DISANO - DIS42084100 GARDEN 1287 FLC 2X18L CELL NERO - 42084100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952050325

Artikelnummer

DIS42084100

Herstellernummer

42084100

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

2G11

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

230 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

165 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV. Riflettore: In alluminio speculare. Diffusore: In policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso). Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz (CNRL). Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Equipaggiamento: Pressacavo in gomma (cavo min. Ø9 max Ø12). Viterie imperdibili in acciaio. Completo di piastra per il fissaggio. Normative: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.