DISANO - DIS42239800 ELFO 1561 LED 43W CLD CELL GREY9007 - 42239800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 41 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952105162
Artikelnummer
DIS42239800
Herstellernummer
42239800
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
41 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
330 mm
Länge:
220 mm
Durchmesser:
150 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



