Startseite

DISANO - DIS42354700 MUSA 1777 LED 27W CLD CELL G9007 GRAF - 42354700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952089509

Artikelnummer

DIS42354700

Herstellernummer

42354700

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

256 mm

Höhe/Tiefe:

225 mm

Länge:

300 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso. VETRO: Temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001). VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbiato o grafiteDOTAZIONE: Durante la manutenzione il telaio rimane agganciato mediante un dispositivo a cerniera che ne impedisce la caduta accidentale. Guarnizione in materiale ecologico. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN 60598- CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529 LED: completo di moduli powerled 4000K - 130°x70° - 2600lm tot. - 350mA