Startseite

DISANO - DIS42515100 PALO CONICO 1481 H=4500MM GREY9007 - 42515100

KopierenKopieren
DISANO - DIS42515100 PALO CONICO 1481 H=4500MM GREY9007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952037876

Artikelnummer

DIS42515100

Herstellernummer

42515100

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

89 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4.5 m

Konisch zulaufend:

ja

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Dimensioni finestra di ispezione 38x132 (h 3000) - 45x186 (h 4000-5000-6000), completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra.