Startseite

DISANO - DIS42560000 GLOBO 1335 LED 29W CLD CELL GREY9007 - 42560000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952094404

Artikelnummer

DIS42560000

Herstellernummer

42560000

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

29 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

520 mm

Durchmesser:

400 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Globo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Ottima trasparenza ideale per la trasmissione del flusso luminoso. Parte superiore verniciata per rientrare nelle limitazione delle norme contro l’inquinamento luminoso.Base: In alluminio pressofuso. Cono centrale: In alluminio verniciato nero contro l’inquinamento luminoso. Dotazione: Completo di presa-spina per una rapida installazione. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34- 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.