Startseite

DISANO - DIS4256300016 GLOBO 1305 D400 ARG.SAB. LR - 4256300016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952043983

Artikelnummer

DIS4256300016

Herstellernummer

4256300016

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. Da utilizzare con la base acc. 1330 e con lamellare acc. 1328 ø400= max 70W - ø500=max 100W. Ottica antinquinamento luminoso, rispetta le normative regionali, per maggiori informazioni richiedere in sede.