DISANO - DIS42670000 SFERICO 1350 MAX 40 D260 S TRASPARENTE - 42670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 290 mm
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952241662
Artikelnummer
DIS42670000
Herstellernummer
42670000
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
290 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
260 mm
Schutzklasse:
II