Startseite

DISANO - DIS42670500 SFERICO 1350 MAX 70 D320 S OPALE - 42670500

KopierenKopieren
DISANO - DIS42670500 SFERICO 1350 MAX 70 D320 S OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe/Tiefe - 355 mm

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952242324

Artikelnummer

DIS42670500

Herstellernummer

42670500

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe/Tiefe:

355 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

320 mm

Schutzklasse:

II

GLOBO: Sferico, in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2. BASE: In nylon, fibra di vetro, nero. PORTALAMPADA: In ceramica, già cablato con cavi al silicone e collegato al morsetto fissato nella base. Attacco E27. MONTAGGIO: Su palo o su braccio con attacco diam. 60 mm. EQUIPAGGIAMENTO: Bulloni in acciaio antigrippaggio con dado in acciaio inserito nel corpo della base per maggiore resistenza meccanica.