Startseite

DISANO - DIS4267170016 SFERICO 1355 FLC 23EL D320 S ARG.SAB. LR - 4267170016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe/Tiefe - 355 mm

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952044072

Artikelnummer

DIS4267170016

Herstellernummer

4267170016

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe/Tiefe:

355 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

320 mm

Schutzklasse:

II

GLOBO: Sferico, in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2. BASE: In nylon, fibra di vetro, nero. PORTALAMPADA: In ceramica, già cablato con cavi al silicone e collegato al morsetto fissato nella base. Attacco E27. MONTAGGIO: Su palo o su braccio con attacco diam. 60 mm. EQUIPAGGIAMENTO: Bulloni in acciaio antigrippaggio con dado in acciaio inserito nel corpo della base per maggiore resistenza meccanica. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 e hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II. Ottica antinquinamento luminoso, rispetta le normative regionali, per maggiori informazioni richiedere in sede.