DISANO - DIS42714600 CONO 1543 MAX 105 S GRIGIO - 42714600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK08
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952413342
Artikelnummer
DIS42714600
Herstellernummer
42714600
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Außendurchmesser:
300 mm
Ausführung des Rasters:
matt
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
155 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja


