Startseite

DISANO - DIS42716200 DIFFUSORE CONICO 1543 GRIGIO - 42716200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952382570

Artikelnummer

DIS42716200

Herstellernummer

42716200

Hersteller

DIS

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE: In policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. RIFLETTORE: In alluminio lucido o policarbonato bianco. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G23; E27. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20 o cavetto rigido in silicone calza di vetro sez. 0.75 mm². Morsettiera 2P o 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in materiale ecologico. Passacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12). NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento.