Startseite

DISANO - DIS43180300 KOALA 1537 LED 6W CLD CELL GRAF - 43180300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952090857

Artikelnummer

DIS43180300

Herstellernummer

43180300

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

7 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

429...429 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Höhe/Tiefe:

180 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Breite:

127 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

127 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento per un elevato smaltimento termico. BASE: In nylon f.v., infrangibile. DIFFUSORE: In vetro serigrafato, temperato. VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione in cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica, argento metallizzato. PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. CABLAGGIO: Alimentazione a 230V. Cavetto in silicone con calza vetro sezione 1mm². Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo diam. 3/8. NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI34-21 sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento. Funzionamento a tensione di rete senza trasformatore.