Startseite

DISANO - DIS43183700 KOALA 1538 LED 10W CLD CELL GREY9006 - 43183700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952140804

Artikelnummer

DIS43183700

Herstellernummer

43183700

Hersteller

DIS

1538 Koala - 230V. CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento per un elevato smaltimento termico. BASE: In nylon f.v., infrangibile. DIFFUSORE: In vetro serigrafato, temperato. VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione in cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica. EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo diam. 3/8. NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI34-21 sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento. LED: 10W - 4000K - 950lm - CRI 80. Vita utile 50.000h al 70% L70B50. Fattore di potenza 0.95. Colore: argento metallizzato. Apparecchio a LED con reattore elettronico + Lampada.