Startseite

DISANO - DIS43187000 SQUARE 2578 LED 43W CLD CELL BIA - 43187000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952138474

Artikelnummer

DIS43187000

Herstellernummer

43187000

Hersteller

DIS

2578 Square - con ottica quadra. Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti. Riflettore: in alluminio argentato ad alto rendimento. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: con piastra per il fissaggio a parete. Completo di cavo con connettore stagno IP68, per una facile e rapida installazione. LED: Fattore di potenza: ≥0,92. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Colore: Bianco. LED COB 37W 4700lm-4000K - 80°-CRI 90.