DISANO - DIS51000400 FARO 1230 MAX 75 S GREY9007 - 51000400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1100 mm
Schlagfestigkeit - IK10
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952099508
Artikelnummer
DIS51000400
Herstellernummer
51000400
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
180 mm



