Startseite

DISANO - DIS51030300 FARO 1233 MAX 75 S GRAFITE - 51030300

KopierenKopieren
DISANO - DIS51030300 FARO 1233 MAX 75 S GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 570 mm

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952024265

Artikelnummer

DIS51030300

Herstellernummer

51030300

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

570 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...250 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

250 mm

Corpo: In alluminio estruso.Cappello: In alluminio pressofuso. Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV, infine con vernice acrilica grafite o argento sabbiato. Dotazione: Completi base con tirafondi. Con valvola di ricircolo aria. Di serie con connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. SAP-E 70: utilizzare lampade con accenditore incorporato.