DISANO - DIS51050400 FARO 1235 MAX 75 S GREY9007 - 51050400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Gehäusefarbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952113693
Artikelnummer
DIS51050400
Herstellernummer
51050400
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP43
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Gehäusefarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
180 mm
Höhe/Tiefe:
390 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



