DISANO - DIS5106102191 FARO 1239 LED 9W CLD CELL CORTEN - 5106102191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 1100 mm
Packung
1 ST
EAN
8012952139822
Artikelnummer
DIS5106102191
Herstellernummer
5106102191
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
180 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II
Nennstrom:
110...110 mA



