Startseite

DISANO - DIS51063000 FARO 5 1797 LED 8W CLD CELL GRAF - 51063000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952152043

Artikelnummer

DIS51063000

Herstellernummer

51063000

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

875 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

875 mm

Breite:

180 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Durchmesser:

180 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

1797 Faro 5 LED - tipo alto - CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK10 secondo le EN60529. Dotazione: Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione. Durata di vita: 80%: 50000h (L80B20) ( da -30° a +50° C - Tj=25°C). LED 8W 1000lm 4000K CRI 80. Colore: Grafite.