Startseite

DISANO - DIS51143000 BITTA 1 1840 LED 11W CLD CELL GREY9007 - 51143000

KopierenKopieren
DISANO - DIS51143000 BITTA 1 1840 LED 11W CLD CELL GREY9007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952093834

Artikelnummer

DIS51143000

Herstellernummer

51143000

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

413 mm

Breite:

323 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Corpo/Base: In alluminio pressofuso. Colonna: In alluminio estruso. Diffusore: In policarponato opale, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Dotazione: Completa di tirafondi e di connettore presaspina per una rapida installazione. Durata di vita: 40000h ( da -30° a +50° C - Ta=25°C). Completo di 24 LED da 25lm cad. di semipotenza 600lm - 10W tot. - 4000K. Alimentatore da 110mA