DISANO - DIS51143700 BITTA 1 1840 LED 11W CLD CELL ANTR - 51143700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 11 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952093889
Artikelnummer
DIS51143700
Herstellernummer
51143700
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
11 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
936 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
413 mm
Breite:
323 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



