DISANO - DIS51144300 BITTA 3 1849 LED 24W CLD CELL GREY9007 - 51144300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 27 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952112276
Artikelnummer
DIS51144300
Herstellernummer
51144300
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
2400 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3120 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
413 mm
Breite:
232 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



