Startseite

DISANO - DIS53040700 FLOOR FS 1685 LED 28W CLD CELL INOX - 53040700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 26 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2300 lm

  • Einbaudurchmesser - 245 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952140934

Artikelnummer

DIS53040700

Herstellernummer

53040700

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

26 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2300 lm

Einbaudurchmesser:

245 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

-200 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

345 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

200 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

4000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Max. Oberflächentemperatur:

50 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

1685 Floor - fisso - FS. Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso. Cornice: in acciaio inox aisi 316L. Controcassa: in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore: in policarbonato metallizato. Diffusore: vetro temprato da 15mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura: fondo con polvere epossidica più polvere poliestere. Equipaggiamento: guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Installazione: l’apparecchio è stato studiato per l’installazione a filo terreno con controcassa. LED 19W - 2300lm-4000K - 10°-CRI 90. Fattore di potenza: =0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Apparecchio a LED con reattore elettronico + Lampada.