DISANO - DIS53060000 GROUND 2613 LED 20W CLD CELL GRAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 15 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012952138221
Artikelnummer
DIS53060000
Herstellernummer
53060000
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
15 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
-93 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Außendurchmesser:
296 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
93 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



