DISANO - DIS53076000 MICROFLOOR 1649 DICR 20 ALU S+L INOX - 53076000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Nennspannung - 12...12 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Fassung - GU5,3
Packung
10 ST
Produktserien
Microfloor
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952674880
Artikelnummer
DIS53076000
Herstellernummer
53076000
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
GU5,3
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
120 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein