DISANO - DIS53078573 1883 15W CLD CELL INOX LED AMBRA - 53078573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Max. Systemleistung - 12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1950 lm
Einbaudurchmesser - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8012952144321
Artikelnummer
DIS53078573
Herstellernummer
53078573
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Max. Systemleistung:
12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1950 lm
Einbaudurchmesser:
300 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
-329 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Außendurchmesser:
300 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
amber (Bernstein)
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
329 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2000 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Max. Oberflächentemperatur:
40 °C
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



