Startseite

DISANO - DIS53078600 MINIFLOOR 1883 15W CLD CELL INOX 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1300 lm

  • Einbaudurchmesser - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Minifloor a filo terreno

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012952123418

Artikelnummer

DIS53078600

Herstellernummer

53078600

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

15 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Einbaudurchmesser:

300 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

-329 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Außendurchmesser:

300 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

329 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Max. Oberflächentemperatur:

40 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CORPO: In policarbonato con cornice in acciaio inox AISI 316. DIFFUSORE: Vetro di protezione temperato sp. 5 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max 2000Kg). DOTAZIONE: Versioni complete di cornice di serraggio. Di serie con scatoleper incasso. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Due pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34-21. Hanno grado di protezione IP67IK08 secondo le norme EN60529. In doppio isolamento. LED 1300lm - 13W - 3000/4000K - CRI 80. A richiesta: versione IP68 con sistema ermetico a gel sul fondo dell’ apparecchio (non idoneo per installazione ad immersione). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.