Startseite

DISANO - DIS53079200 MIDIFLOOR 1872 LED 4W CLD S+L INOX - 53079200

KopierenKopieren
DISANO - DIS53079200 MIDIFLOOR 1872 LED 4W CLD S+L INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Einbaudurchmesser - 140 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952105407

Artikelnummer

DIS53079200

Herstellernummer

53079200

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

4 W

Einbaudurchmesser:

140 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

-170 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Außendurchmesser:

140 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

100 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

3000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CORPO: In nylon f.v. carico max 3000Kg DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici, agli urti. CORNICE: In acciaio inox AISI 316. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.