DISANO - DIS53081500 MICROFLOOR 1634 LED 3,8W CLD S+L INOX - 53081500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 3.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm
Einbaudurchmesser - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Microfloor-power LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952050806
Artikelnummer
DIS53081500
Herstellernummer
53081500
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
3.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Einbaudurchmesser:
120 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
-86 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Außendurchmesser:
120 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
86 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2000 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



