Startseite

DISANO - DIS53081700 MICROFLOOR 1634 LED 3W CLD S+L INOX - 53081700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 520 lm

  • Einbaudurchmesser - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952133431

Artikelnummer

DIS53081700

Herstellernummer

53081700

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

520 lm

Einbaudurchmesser:

120 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

-86 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Außendurchmesser:

120 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

86 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Corpo: in alluminio in fibra di vetro e acciaio inox AISI 316 frame. Diffusore: in vetro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. Lampada: LED 3W 520Lm 4000K.