DISANO - DIS98612100 LAMPADA JM-TS 1000W 230V - 98612100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Sockel - Kabel
Farbtemperatur - 5900 K
Lampenlichtausbeute - 90 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß >5300 K
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952021301
Artikelnummer
DIS98612100
Herstellernummer
98612100
Hersteller
DIS
Lampenleistung:
1000 W
Sockel:
Kabel
Farbtemperatur:
5900 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Durchmesser:
36 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Alogena metallica JM-TS 1000 230V.