DISANO - DIS98612200 LAMPADA JM-TS 2000 400V - 98612200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Sockel - Kabel
Farbtemperatur - 5900 K
Lampenlichtausbeute - 100 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß >5300 K
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952021400
Artikelnummer
DIS98612200
Herstellernummer
98612200
Hersteller
DIS
Lampenleistung:
2000 W
Sockel:
Kabel
Farbtemperatur:
5900 K
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Durchmesser:
36 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Alogena metallica JM-TS 2000 400V.