Startseite

DISANO - DIS98612249 LAMP JM-TS 2000LA LAMP.OSRAM - 98612249

KopierenKopieren
DISANO - DIS98612249 LAMP JM-TS 2000LA LAMP.OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 190000 lm

  • Farbtemperatur - 5600 K

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß >5300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952032109

Artikelnummer

DIS98612249

Herstellernummer

98612249

Hersteller

DIS

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

190000 lm

Farbtemperatur:

5600 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

lampada ad arco lungo LA