DISANO - DIS99125000 ATTACCO PARETE GARDEN 451 NERO - 99125000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 130 mm
Breite - 94 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8012952050400
Artikelnummer
DIS99125000
Herstellernummer
99125000
Hersteller
DIS
Farbe:
schwarz
Länge:
130 mm
Breite:
94 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
In nylon f.v. permette l'installazione di Garden direttamente a parete o plafone.


