Startseite

DISANO - DIS99125100 ATTACCO PARETE GARDEN 451 ARG.SAB. - 99125100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 130 mm

  • Breite - 94 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8012952050417

Artikelnummer

DIS99125100

Herstellernummer

99125100

Hersteller

DIS

Länge:

130 mm

Breite:

94 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

In nylon f.v. permette l'installazione di Garden direttamente a parete o plafone.