Startseite

DISANO - DIS99128500 ATTACCO CON TIGES 519 ANTRACITE - 99128500

KopierenKopieren
DISANO - DIS99128500 ATTACCO CON TIGES 519 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - anthrazit

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952080759

Artikelnummer

DIS99128500

Herstellernummer

99128500

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

155 mm

Completo di tiges per la sospensione.