Startseite

DISANO - DIS99133400 MORSETTO 118 NERO - 99133400

KopierenKopieren
DISANO - DIS99133400 MORSETTO 118 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012952396843

Artikelnummer

DIS99133400

Herstellernummer

99133400

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

In nylon f.v. Permette di applicare Koala/Dafne su diverse superfici senza doverlo fissare definitivamente. Apertura del morsetto da min. 20 a max 60 mm.