Startseite

DISANO - DIS99391400 SOSPENSIONE SEMPLICE 6510 BIANCO - 99391400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952512014

Artikelnummer

DIS99391400

Herstellernummer

99391400

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Sospensione completa di cavetto in acciaio diam. 2 mm e lunghezza 1,5 m. Carico max: kg 20. Per la sospensione dell'acc. 6018.