Startseite

DISANO - DIS99391700 SOSPENSIONE BILAMPADA 2513 ARG.MET. - 99391700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952053500

Artikelnummer

DIS99391700

Herstellernummer

99391700

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

108 mm

Sospensione semplice con cavetti in acciaio con dispositivo regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg. Cm 175.