DISANO - DIS99403700 ALIMENTATORE CANALE 7 POLI 6623 BIANCO - 99403700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Ader-Zahl - 7
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8012952149074
Artikelnummer
DIS99403700
Herstellernummer
99403700
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Ader-Zahl:
7
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Alimentazione 7 poli, sempre per l’alimentazione del canale. Conduttori di sezione ammessa 2.5 mm2. Bianco.


