DISANO - DIS99521000 CONTROCASSA SAFETY 321 NERO - 99521000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8012952029499
Artikelnummer
DIS99521000
Herstellernummer
99521000
Hersteller
DIS
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Da utilizzare per incassare Safety. In materiale termoplastico.


