Startseite

DISANO - DIS99522500 STAFFA DOGHE PANNELLI SAFETY 325 ZINCATO - 99522500

KopierenKopieren
DISANO - DIS99522500 STAFFA DOGHE PANNELLI SAFETY 325 ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012952027723

Artikelnummer

DIS99522500

Herstellernummer

99522500

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

In acciaio. Da utilizzare per applicare l'art. 616/7/8/9 su pannelli o doghe. Confezione contenente 2 pezzi.